アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの 塩ビ
硬質塩ビ板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45475589
品番
K100 3 600X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
透明な塩ビ板です。粘りが有り割れにくい素材です。
用途
DIY等でご使用ください。
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×300
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長