アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂板・シート
アクリルEX板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
色
透明
寸法(mm)
450×300
注文コード
45475720
品番
EXK001 2 450X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色・寸法
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途
DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
450×300
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長