アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂板・シート
アクリルEX板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
色
透明
寸法(mm)
600×300
注文コード
45475756
品番
EXK001 3 600X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色・寸法
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途
DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×300
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長