MGPM40TN-25Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45476137

 

MGPM40TN-25Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45476137
MGPM40TN-25Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45476137

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はストローク・使用ピストン速度など3654種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
45476137
品番
MGPM40TN-25Z
参考基準価格(税別)¥33,330販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ねじの種類
(TN) NPT
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45465892
2018-02-20
用途: 製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする