アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの ポリカーボネート
ハモニカーボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
45476176
品番
HC-001 3 3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。
用途
窓の断熱材としてご使用ください。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長