アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの ポリカーボネート
ハモニカーボヒートカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
45476185
品番
HC-003 3 3X6 TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
用途
窓の断熱材としてご使用ください。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
色
ティーグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長