アクリサンデー
アクリサンデーの 両面テープ
アクリサンデーの 両面テープ接合テープ用
アクリル用両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
100×200
注文コード
45476280
品番
RT-200 0.5X100X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途
他素材との接着にお使いください。
材質
アクリルフォーム
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
100×200
サイズ
大