アクリサンデー
アクリサンデーの 両面テープ
アクリサンデーの 両面テープ接合テープ用
アクリル用両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
100×100
注文コード
45476289
品番
RT-100 0.5X100X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途
他素材との接着にお使いください。
材質
アクリルフォーム
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
100×100
サイズ
小