住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 見切り材
ルートバリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
高さ(mm)
300
材質
ポリエチレン+ポリプロピレン
注文コード
45476350
品番
30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
様々な樹種や現場に適応する4タイプの高さを用意。
スライドジョイントでパネルを直角、T字にも設置可能。
用途
隣接地への樹木・竹・笹の根系進入防止、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品
ジョイント5個、ヘッドキャップ5本
材質
ポリエチレン+ポリプロピレン
色
黒
高さ(mm)
300
幅(m)
1
関連資料:
パンフレット(0.32MB)
図面(0.24MB)
注意
※サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※ヘッドキャップはルートバリア 30S のみ付属します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません