※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
8
4
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
チューブ内径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
16
20
取付
通し穴
通し穴
横方向取付
軸方向取付
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
ロッド先端おねじ
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45476910
品番
CUJB8-8D-XB24
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
8
取付
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
オートスイッチ有無
オートスイッチ無
関連資料:
カタログ(1.41MB)