曜日別特売

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)6オートスイッチ種類横取出し注文コード45479737品番CDUJB6-6DM-M9PS-XB24
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6リード線(m)0.5給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ヶ付ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする