※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
1.8
0.7
1.2
1.3
1.8
2.4
3
2.6
5.3
二面幅(mm)
3
2.5
3
4
ボール(mm)
4
3
4
5.5
寸法l2(mm)
12
7.5
11.5
10
12
16
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45481608
品番
22720.5261
参考基準価格(税別)
¥944
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
1.8
最高温度(℃)
250
寸法d3(mm)
3.2
二面幅(mm)
3
ボール(mm)
4
寸法l2(mm)
12
静耐荷重(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6×0.5