※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
2.6
0.7
1.2
1.3
1.8
2.4
3
2.6
5.3
二面幅(mm)
4
2.5
3
4
ボール(mm)
5.5
3
4
5.5
寸法l2(mm)
10
7.5
11.5
10
12
16
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45481827
品番
22720.6270
参考基準価格(税別)
¥1,692
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
2.6
最高温度(℃)
250
寸法d3(mm)
4.5
二面幅(mm)
4
ボール(mm)
5.5
寸法l2(mm)
10
静耐荷重(kN)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8×1