※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M8
静耐荷重(kN)
10
注文コード
45481854
品番
22730.0013
参考基準価格(税別)
¥6,287
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
13
ボール(mm)
10
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
静耐荷重(kN)
10
締付トルク(N・m)
25
二面幅(mm)
11
寸法d1(mm)
13
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
7.2
表面
平面
仕様
【システム】V40
RoHS指令(10物質対応)
対応