※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2M16 静耐荷重(kN)90 注文コード45481897 品番22730.0030
参考基準価格(税別)¥11,122 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法d2・静耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)151 ボール(mm)25 材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 静耐荷重(kN)90 締付トルク(N・m)206 二面幅(mm)27 寸法d1(mm)30 寸法d2M16 寸法d3(mm)20 表面平面 仕様【システム】V70・L16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする