※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M10
静耐荷重(kN)
25
注文コード
45481958
品番
22730.0119
参考基準価格(税別)
¥11,152
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
質量(g)
41
寸法d1(mm)
20
寸法d3(mm)
10.5
二面幅(mm)
17
締付トルク(N・m)
46
ボール(mm)
16
表面
平面
静耐荷重(kN)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10