※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M8
静耐荷重(kN)
25
注文コード
45482107
品番
22730.0378
参考基準価格(税別)
¥15,254
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
20
寸法d3(mm)
12.8
静耐荷重(kN)
25
質量(g)
49
二面幅(mm)
17
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)
25
ボール(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8