Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M16
静耐荷重(kN)
90
注文コード
45482134
品番
22730.0381
参考基準価格(税別)
¥24,085
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
30
寸法d3(mm)
20
静耐荷重(kN)
90
質量(g)
190
二面幅(mm)
27
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)
206
ボール(mm)
25
アズワン品番
64-8350-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M16