Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M20
静耐荷重(kN)
165
注文コード
45482143
品番
22730.0382
参考基準価格(税別)
¥47,362
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
50
寸法d3(mm)
34.5
静耐荷重(kN)
165
質量(g)
639
二面幅(mm)
41
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)
407
ボール(mm)
40
アズワン品番
64-8350-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M20