揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2M24 静耐荷重(kN)165 注文コード45482159 品番22730.0383
参考基準価格(税別)¥47,362 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は寸法d2・静耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法d1(mm)50 寸法d3(mm)34.5 静耐荷重(kN)165 質量(g)673 二面幅(mm)41 材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ 締付トルク(N・m)698 ボール(mm)40 アズワン品番64-8350-83 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする