※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M6
静耐荷重(kN)
10
注文コード
45482168
品番
22730.0390
参考基準価格(税別)
¥13,233
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
13
寸法d3(mm)
8.3
静耐荷重(kN)
10
質量(g)
14
二面幅(mm)
11
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)
10
ボール(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6