※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M10
静耐荷重(kN)
25
注文コード
45482195
品番
22730.0396
参考基準価格(税別)
¥17,753
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
20
寸法d3(mm)
12.8
静耐荷重(kN)
25
質量(g)
51
二面幅(mm)
17
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)
46
ボール(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10