※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M3
注文コード
45482274
品番
22730.0452
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
8
ボール(mm)
10
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
静耐荷重(kN)
10
締付トルク(N・m)
1.3
取付穴(mm)
12
寸法d2
M3
寸法d3(mm)
7.2
寸法l3(mm)
3.2
深さ(mm)
6
表面
平面
RoHS指令(10物質対応)
対応