※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M4
注文コード
45482283
品番
22730.0458
参考基準価格(税別)
¥10,239
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
29
ボール(mm)
16
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
静耐荷重(kN)
25
締付トルク(N・m)
2.9
取付穴(mm)
18
寸法d2
M4
寸法d3(mm)
10.5
寸法l3(mm)
4
深さ(mm)
8
表面
平面
RoHS指令(10物質対応)
対応