※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M3
注文コード
45482308
品番
22730.0712
参考基準価格(税別)
¥7,784
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
8
ボール(mm)
10
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
静耐荷重(kN)
10
締付トルク(N・m)
1.3
取付穴(mm)
12
寸法d2
M3
寸法d3(mm)
7.2
寸法l3(mm)
3.2
深さ(mm)
6
表面
セレーション付
RoHS指令(10物質対応)
対応