※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2M5 注文コード45482326 品番22730.0728
参考基準価格(税別)¥13,293 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法d2など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)108 ボール(mm)25 材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 静耐荷重(kN)90 締付トルク(N・m)6 取付穴(mm)28 寸法d2M5 寸法d3(mm)20 寸法l3(mm)5.5 深さ(mm)13 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする