※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2M8 静耐荷重(kN)25 注文コード45482353 品番22731.0018
参考基準価格(税別)¥12,440 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法d2・静耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)39 ボール(mm)16 温度範囲(℃)-20〜70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 静耐荷重(kN)25 締付トルク(N・m)25 二面幅(mm)17 寸法d1(mm)20 寸法d2M8 寸法d3(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする