※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2M24 静耐荷重(kN)165 注文コード45482728 品番22731.0401
参考基準価格(税別)¥73,687 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は寸法d2・静耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)673 ボール(mm)40 温度範囲(℃)-20〜70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ 静耐荷重(kN)165 締付トルク(N・m)698 二面幅(mm)41 寸法d1(mm)50 寸法d2M24 寸法d3(mm)34.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする