※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 静耐荷重(kN)8 締付トルク(N・m)25 注文コード45482825 品番22740.0013
参考基準価格(税別)¥6,692 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は静耐荷重・締付トルクなど7種類から選べます 他の種類を見る
仕様【システム】V40 材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 質量(g)20 寸法e(mm)14.5 寸法l(mm)36.6 寸法s(mm)13 寸法d2(mm)5.8 二面幅(mm)13 締付トルク(N・m)25 寸法l1(mm)25 ボール(mm)8.5 表面平面 静耐荷重(kN)8 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする