※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 静耐荷重(kN)8 締付トルク(N・m)46 注文コード45482834 品番22740.0016
参考基準価格(税別)¥8,952 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は静耐荷重・締付トルクなど7種類から選べます 他の種類を見る
仕様【システム】V70 材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 質量(g)44 寸法e(mm)19 寸法l(mm)45.7 寸法s(mm)17 寸法d2(mm)8.6 二面幅(mm)17 締付トルク(N・m)46 寸法l1(mm)30 ボール(mm)12 表面平面 静耐荷重(kN)8 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする