※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
静耐荷重(kN)
25
締付トルク(N・m)
206
注文コード
45482929
品番
22740.0124
参考基準価格(税別)
¥15,433
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
静耐荷重・締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
128
ボール(mm)
16
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼
静耐荷重(kN)
25
締付トルク(N・m)
206
寸法d1
M16
寸法d2(mm)
10.5
寸法e(mm)
27
寸法l(mm)
60.7
寸法l1(mm)
40
寸法s(mm)
24
表面
平面
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応