※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
静耐荷重(kN)
90
締付トルク(N・m)
407
注文コード
45482938
品番
22740.0130
参考基準価格(税別)
¥26,585
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
静耐荷重・締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
275
ボール(mm)
25
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼
静耐荷重(kN)
90
締付トルク(N・m)
407
寸法d1
M20
寸法d2(mm)
20
寸法e(mm)
33
寸法l(mm)
77.3
寸法l1(mm)
50
寸法s(mm)
30
表面
平面
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応