※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 静耐荷重(kN)8 締付トルク(N・m)25 注文コード45482965 品番22740.0313
参考基準価格(税別)¥8,967 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は静耐荷重・締付トルクなど7種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)20 ボール(mm)8.5 材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 静耐荷重(kN)8 締付トルク(N・m)25 二面幅(mm)13 寸法d1M8 寸法d2(mm)5.8 寸法e(mm)14.5 寸法l(mm)36.6 寸法l1(mm)25 寸法s(mm)13 表面セレーション付 仕様【システム】V40 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする