※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
静耐荷重(kN)
90
締付トルク(N・m)
407
注文コード
45483008
品番
22740.0330
参考基準価格(税別)
¥25,522
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
静耐荷重・締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
274
ボール(mm)
25
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
静耐荷重(kN)
90
締付トルク(N・m)
407
寸法d1
M20
寸法d2(mm)
20
寸法e(mm)
33
寸法l(mm)
77.3
寸法l1(mm)
50
寸法s(mm)
30
表面
セレーション付
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応