※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テーパーピンセット等
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
静耐荷重(kN)
8
締付トルク(N・m)
46
注文コード
45483044
品番
22741.0016
参考基準価格(税別)
¥12,539
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
静耐荷重・締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
質量(g)
43
ボール(mm)
12
温度範囲(℃)
-20〜70
材質
バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
静耐荷重(kN)
8
締付トルク(N・m)
46
寸法d1
M10
寸法d2(mm)
8.6
寸法e(mm)
19
寸法l(mm)
45.7
寸法l1(mm)
30
寸法s(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応