※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 静耐荷重(kN)165 締付トルク(N・m)1355 注文コード45483166 品番22741.0146
参考基準価格(税別)¥67,754 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は静耐荷重・締付トルクなど7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM30 質量(g)797 ボール(mm)40 温度範囲(℃)-20〜70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼 静耐荷重(kN)165 締付トルク(N・m)1355 寸法d1M30×1.5 寸法d2(mm)34.6 寸法e(mm)51 寸法l(mm)100 寸法l1(mm)65 寸法s(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする