※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
1.4
0.3
0.8
1.2
0.9
1.4
2.1
1.7
2.7
4.2
3
5.8
8.9
5.6
6.7
11
16
10
12
20
27
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45484268
品番
22760.0454
参考基準価格(税別)
¥919
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
1.4
最高温度(℃)
250
寸法d2(mm)
3
二面幅(mm)
2.5
寸法l1(mm)
12.5
寸法l2(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5