※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
着座センサー、空圧式/取付板付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45484837
品番
22800.0400
参考基準価格(税別)
¥38,919
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅
質量(g)
237
RoHS指令(10物質対応)
対応