※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45484846
品番
22800.0410
参考基準価格(税別)
¥44,757
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅
質量(g)
321
静耐荷重(kN)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応