※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリスニップル・オイル窓
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の オイルポッド窓/オイル栓
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の オイルポッド窓
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45484907
品番
22860.0022
参考基準価格(税別)
¥3,538
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
18
温度範囲(℃)
-20〜70
材質
シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明
取付穴(mm)
28
寸法b(mm)
10
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
35
寸法d2
M22×1
寸法d3(mm)
3
寸法d4(mm)
35
寸法e(mm)
30
寸法l1(mm)
4.5
寸法x(mm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応