※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリスニップル・オイル窓
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の オイルポッド窓/オイル栓
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の オイルポッド窓
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45484959
品番
22860.0132
参考基準価格(税別)
¥4,237
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(g)
33
温度範囲(℃)
-20〜70
材質
シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明
取付穴(mm)
38
寸法b(mm)
12
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
45
寸法d2
M33×1
寸法d3(mm)
3
寸法d4(mm)
45
寸法e(mm)
40
寸法h(mm)
8
寸法l1(mm)
5.5
寸法x(mm)
約 18
RoHS指令(10物質対応)
対応