※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 T溝幅(mm)8 寸法dM6 注文コード45485923 品番23010.0082
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はT溝幅・寸法dなど39種類から選べます 他の種類を見る
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 質量(g)8.3 寸法a(mm)7.6 寸法e(mm)13 寸法h(mm)10 寸法k(mm)6 寸法dM6 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする