曜日別特売
23010.0140 T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45486036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
T溝幅(mm)14
内容量1個注文コード45486036品番23010.0140
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309
質量(g)
46
寸法a(mm)
13.6
寸法e(mm)
22
寸法h(mm)
16
寸法k(mm)
8
T溝幅(mm)
14
材質
熱処理鋼/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする