※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 T溝幅(mm)14 寸法dM10 注文コード45486063 品番23010.0143
参考基準価格(税別)¥499 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はT溝幅・寸法dなど24種類から選べます 他の種類を見る
仕様この寸法のものはDIN規格にはありません 材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なし 質量(g)37 寸法a(mm)13.6 寸法e(mm)22 寸法h(mm)16 寸法k(mm)8 寸法dM10 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする