※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 T溝幅(mm)14 寸法dM8 注文コード45486088 品番23010.0145
参考基準価格(税別)¥579 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はT溝幅・寸法dなど39種類から選べます 他の種類を見る
仕様この寸法のものはDIN規格にはありません、【システム】V70 材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 質量(g)41 寸法a(mm)13.6 寸法e(mm)22 寸法h(mm)16 寸法k(mm)8 寸法dM8 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする