※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
T溝幅(mm)
16
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
42
48
54
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45486097
品番
23010.0160
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
質量(g)
68
寸法a(mm)
15.6
寸法e(mm)
25
寸法h(mm)
18
寸法k(mm)
9
T溝幅(mm)
16
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)
対応