※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングナット
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T溝幅(mm)
16
寸法d
M12
注文コード
45486124
品番
23010.0163
参考基準価格(税別)
¥654
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・寸法d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なし
質量(g)
54
寸法a(mm)
15.6
寸法e(mm)
25
寸法h(mm)
18
寸法k(mm)
9
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
16