※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングナット
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T溝幅(mm)
16
寸法d
M12
注文コード
45486133
品番
23010.0164
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・寸法d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
質量(g)
54
寸法a(mm)
15.6
寸法e(mm)
25
寸法h(mm)
18
寸法k(mm)
9
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
16