※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングナット
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T溝幅(mm)
28
寸法d
M24
注文コード
45486456
品番
23010.0282
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・寸法d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
質量(g)
330
寸法a(mm)
27.6
寸法e(mm)
44
寸法h(mm)
36
寸法k(mm)
18
寸法d
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
28