※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
T溝幅(mm)
36
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
42
48
54
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45486517
品番
23010.0360
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(g)
800
寸法a(mm)
35.5
寸法e(mm)
54
寸法h(mm)
44
寸法k(mm)
22
T溝幅(mm)
36
材質
熱処理鋼/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)
対応